- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- クレセント 建具金物のおすすめ人気ランキング
クレセント 建具金物のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新309件の「クレセント 建具金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッシ 鍵 交換」、「建具 クレセント」、「木製建具用クレセント」などの商品も取り扱っております。
材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス勝手右仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
材質(本体)SUS304仕上電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)51勝手右仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599税込¥659
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ジョー・プリンス竹下ダイカストクレセント 戸当り付 右勝手
・右勝手です。・戸当り付きのクレセントです。
用途鋼製建具等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
7日以内出荷
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。勝手右
BEST(ベスト)[金物]1591 クレセント 右勝手用 サテンクローム
用途引違い戸材質黄銅鋳物色サテンクローム勝手右取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm適合扉厚(mm)33~39
1個
¥16,980税込¥18,678
9日以内出荷
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26取付寸法(mm)(ビス)42~62
材質ステンレスタイプ防火仕様仕上バレル研磨受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
中西産業万能クレセント
高さ調整=0~2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383















![1591 クレセント 右勝手用 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono30154547-160829-02.jpg)